Liestukas su apvaliu rubino antgaliu Ilgis 40 mm 5 mm

Prekės Nr.: 494224 5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rutulio ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 40 mm
efektyvus matavimo ilgis 40 mm
Rutulio ⌀ D 5 mm
Koto ⌀ S 2,5 mm
Prijungimo sriegis M2
Viršūnės medžiaga Rubinas
Koto medžiaga Kietlydinys
Svoris 3,17 g
Produkto rūšis Antgaliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 494224 5
EAN / GTIN 2050000973512

Aprašymas

Modelis:

Keraminiai rutuliniai liestukai su rubino antgaliu ir prijungimo sriegiu M2

Pastaba:

Kitų matmenų keičiami liestukai ir koto modeliai tiekiami pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį