Lankstus endoskopinis zondas 1000 mm

Prekės Nr.: 492942 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kameros raiška 640×480 px
IP apsaugos klasė IP 67
Zondo⌀ 6 mm
Zondo ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis Zondas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492942 1000
EAN / GTIN 4045197565433
Gamintojo numeris 492942 1000

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
Labai gera nuotraukų kokybė su 16,7 mln. spalvų. Apšvietimo režimas: valdymo mygtukai vaizdo šviesinimo įjungimui ir išjungimui. Naudojami didelėse ertmėse ir / arba labai tamsioje aplinkoje. Šoninių LED režimas: prisukamu zondo veidrodėliu ir suaktyvinus šonines LED lemputes, iš vaizdo pašalinami trikdantys atspindžiai. Vaizdo pasukimas: 90° vaizdo pasukimas pagal laikrodžio rodyklę valdymo mygtukais.
Sulenkiama zondo galvutė: zondas su rankena ir nustatymo svirtimi palenkti kameros galvutę dviem kryptimis (maks. 2 x 155°). Su komplekte esančiu zondo veidrodėliu galima apžiūrėti tuščią erdvę iš galo zondo įvedimo kryptimi. Pasirinktos sulenkimo padėties užfiksavimo funkcija užtikrina produktyvų ir nevarginantį darbą. Zondo smaigalys su metalo tinklo apsaugine žarna.
Projekcijos kampas 87,1°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Tiekiama:

Prisukamas zondo veidrodėlis 70°.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.
Zondas vamzdžių apžiūrai:
  • Galvutės ⌀: 28 mm
  • Zondo ilgis: 22 m
  • Projekcijos kampas: 150°
  • 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį