Pusiau standus endoskopinis zondas 1000 mm

Prekės Nr.: 492934 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Zondo ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kameros raiška 320×240 px
IP apsaugos klasė IP 67
Zondo⌀ 3,9 mm
Zondo ilgis 1 000 mm
Produkto rūšis Zondas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Gamintojo numeris 492934 1000

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
Projekcijos kampas 56°.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemoms; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.

Tinka:

Visi endoskopo modeliai Nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.

Pastaba:

Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.
Zondas vamzdžių apžiūrai:
  • Galvutės ⌀: 28 mm
  • Zondo ilgis: 22 m
  • Projekcijos kampas: 150°
  • 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį