Video endoskopas be zondo, Tipas: F1100

Prekės Nr.: 492923 F1100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 55

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 55
Indikatorius Liečiamasis ekranas
Įrašymo formatas JPEG / AVI (30fps)
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija; Maitinimo šaltinis
Ekrano dydis 7 in
Ekrano raiška 640×480 px
sufokusavimo gylis 16 – 60 mm
Darbinė temperatūra 0 °C - 40 °C
Produkto rūšis Endoskopas
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Gamintojo numeris 492923 F1100

Aprašymas

Modelis:

HOLEX vaizdo endoskopas su dideliu, aiškiu LCD ekranu ir daugybe funkcijų. Papildoma apsauga nuo saulės spindulių. Prietaisą galima saugiai paimti ir laikyti už 2 rankenų. Bazinis prietaisas suderinamas su visais HOLEX endoskopiniais zondais Nr. 492932492944.
  • Bazinis prietaisas su 7 colių LCD ekranu (vaizdo dalis 6 colių).
  • Priartinimo režimas; skaitmeninis priartinimas 3 pakopomis: 1,5×, 2× ir 5×.
  • Saugomi atvaizdai ir vaizdo įrašai.
  • USB ir AV išvadas. Dėl integruotos USB ir AV išvesties, galima nuotraukas ir vaizdo įrašus perkelti į PC.
  • Integruotas, įkraunamas ličio jonų akumuliatorius, veikiantis 5 val.
  • 180° vaizdo pasukimas arba atspindys.

Privalumai:

  • Intuityvus jutiklinis ekranas su viso ekrano vaizdu.
  • Itin tvirtas ir geriausiai tinka naudojimui lauke.
  • Plačios pritaikymo ribos 6 colių.
  • Vaizdo sekcija dalijama lygiagrečiam 0° ir 90° vaizdo rodymui, kai naudojamas ⌀ 6 mm zondas.
  • Galimybė komentuoti įrašant garsus. Naudojant įmontuotą mikrofoną patikros metu galima įrašyti komentarus. Tokiu būdu nebereikia užrašų.
  • Galima pridėti pastabų prie vaizdų.
  • Išsaugotų vaizdų palyginimas su vaizdais realiuoju laiku.
  • Parinkti nustatymai yra aiškiai rodomi ekrane.

Funkcija:

IP55: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugotas nuo dulkių), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Tvirtas, drėgmei ir dulkėms atsparus transportavimo lagaminas, SD atminties kortelė, maitinimo blokas (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB duomenų kabelis, AV kabelis, valymo rinkinys. Be zondo.

Priedai pasirinktinai:

Endoskopiniai zondai Nr. 492932492944.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį