Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Standus endoskopas, ⌀ 8 mm, Darbinis ilgis (be objektyvo): 250mm

Prekės Nr.: 492738 250

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinis ilgis (be objektyvo) (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Zondo⌀ 8 mm
Darbinis ilgis (be objektyvo) 250 mm
Žiūrėjimo kryptis 0 laipsniai
Projekcijos kampas 40 laipsniai
Produkto rūšis Endoskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492738 250
Gamintojas Schölly Fiberoptic GmbH, Robert-Bosch-Str. 1-3, 79211 DENZLINGEN, Germany, http://www.schoelly-group.com/de/

Aprašymas

Modelis:

Dėl tvirtų nerūdijančio plieno vamzdelių ir aukštos kokybės optikos tinka sunkiomis naudojimo sąlygoms pramonėje. Dėl standartinės šviesolaidžių laidų jungties (ACMI) paprasta prijungti reikiamus šviesos šaltinius. Fokusuojama okuliaro sukamu žiedu. Paprastas fokusavimas artimoje ar tolimoje srityje nestumdant endoskopo. Stipriai šviečianti, koreguojamų spalvų linijinė lęšio optika.

Tinka:

FlexiVision 100 su HD kameros antgaliu Nr. 492866.

Tiekiama:

Su keičiamu objektyvu, žiūrėjimo kryptis 0°.

Priedai pasirinktinai:

LED šviesos šaltinis Nr. 492846 ir Nr. 462860.

Pastaba:

Dėl užstumiamų veidrodinių vamzdelių galima pakeisti žiūrėjimo kryptį 70° arba 90°. Naudojant su veidrodiniais vamzdeliais darbinis skersmuo padidėja pagal veidrodinį vamzdį. Veidrodinius vamzdelius ir keičiamus objektyvus galima užsisakyti papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį