{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | M12 ICAV3-9 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Ekrano dydis | 3,5 in | |
Ekrano raiška | 320×240 px | |
Kameros galvutės ⌀ | 12,4 mm | |
Kameros kabelio ilgis | 2 740 mm | |
Svoris | 0,72 kg | |
Pakuotė | Lagaminas | |
Produkto rūšis | Endoskopas |
Produkto numeris | 492712 M12ICAV | |
EAN / GTIN | 4002395159994 | |
Gamintojo numeris | 4933451367 |