{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Bosch 12 V | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Ekrano dydis | 5 in | |
Ekrano raiška | 1280 ×720 px | |
Kameros galvutės ⌀ | 8,3 mm | |
Kameros kabelio ilgis | 1 500 mm | |
Svoris | 0,7 kg | |
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Produkto rūšis | Endoskopas |
Produkto numeris | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |