{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Darbastalio aukštis | 840 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas | 100 | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Plotis | 1 800 mm | |
Gylis | 900 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių skaičius | 3 | |
Keliamoji galia pagal plotą | 1 000 kg | |
Svoris | 188 kg | |
Produkto rūšis | Apatinė dalis |
Produkto numeris | 492580 1800X900 | |
EAN / GTIN | 4062406279936 | |
Gamintojo numeris | 492580 1800X900 |