Matavimo mikroskopas MM1 su TP20 jutikline sistema 200CNC/TP

Prekės Nr.: 492560 200CNC/TP
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas X 200 mm
Matavimo diapazonas Y 100 mm
Matavimo diapazonas Z 100 mm
Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm
Leistina paklaida matuojant ilgį E1, Z ašių taktil (1D) 4,0 + I / 75 (I mm) µm
Objektyvas (x kartų) 0,5
Didinimas ekrane (x kartų) 23
Matymo laukas 14×9 mm
Fotoaparatas 6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas
Darbinis atstumas 80 mm
maksimalus detalės aukštis 100 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 240 V
Ilgis 500 mm
Plotis 600 mm
Aukštis 770 mm
Svoris 60 kg
maksimalus detalės svoris 20 kg
Produkto rūšis CNC video matavimo mikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492560 200CNC/TP
EAN / GTIN 4062406574246
Gamintojo numeris 492560 200CNC/TP

Aprašymas

Modelis:

CNC valdomas matavimo mikroskopas su padidinančia matavimo sistema, vaizdo apdorojimu, didelės skiriamosios gebos spalvota kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu kompiuterio pagrindo lietimui jautriu ekranu.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma. Masyvus granito pagrindas su pakietinto paviršiaus kryžminiu stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis.
  • Paprasta reguliuoti ir naudoti su matavimo programomis.
  • Praktiškas matavimo procesų automatizavimas, pvz., padėklų matavimas.
  • Moderni, paprasta naudoti ir intuityviai valdoma matavimo programinė įranga.

Optinė matavimo sistemą su papildoma Renishaw TP20 tipo kontaktine matavimo sistema tradicinių formų matavimui, kurių negalima įvertinti optiškai.
  • Paprastas ir greitas kontaktinis matavimas.
  • Automatizuotas matavimo procesas (optinis ir kontaktinis)

Tiekiama:

Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija įvairiomis kalbomis.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinė įranga Nr. 491913, pjovimo briaunų valytuvas/ pozicionavimo laikiklis Nr. 354788.

Dėmesio:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, matuotas su didinimo faktoriumi = 0,5.Priimtinos aplinkos sąlygos.
Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-2, matuotas su didinimo faktoriumi (⌀ = 2,5 mm, ilgis 20 mm).
Leistinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δth = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.
Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį