{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo diapazonas X | 200 mm | |
Matavimo diapazonas Y | 100 mm | |
Matavimo diapazonas Z | 100 mm | |
Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) | 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm | |
Objektyvas (x kartų) | 0,3 - 3,5 | |
Didinimas ekrane (x kartų) | 10 - 162 | |
Matymo laukas | 24×16 – 2×1 mm | |
Fotoaparatas | 6,4 megapikselių CMOS, automatinis fokusavimas | |
Darbinis atstumas | 80 mm | |
maksimalus detalės aukštis | 100 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 240 V | |
Ilgis | 500 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Aukštis | 770 mm | |
Svoris | 60 kg | |
maksimalus detalės svoris | 20 kg | |
Produkto rūšis | CNC video matavimo mikroskopas |
Produkto numeris | 492550 200CMZ | |
EAN / GTIN | 4062406160265 | |
Gamintojo numeris | 492550 200CMZ |