Matavimo mikroskopas MM1, Tipas: 200/6X

Prekės Nr.: 492500 200/6X
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas X 200 mm
Matavimo diapazonas Y 100 mm
Matavimo diapazonas Z 100 mm
Leistina paklaida matuojant ilgį EUXY, MPE optinis (2D) 2,9 + L / 100 (L mm) prie 20 °C ±1 K µm
Objektyvas (x kartų) 0,35 − 2,25
Didinimas ekrane (x kartų) 16 − 100
Matymo laukas 20×13 − 3×2 mm
Fotoaparatas 6,4 megapikselių
Darbinis atstumas 80 mm
maksimalus detalės aukštis 100 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 / 240 V
Ilgis 500 mm
Plotis 600 mm
Aukštis 770 mm
Svoris 60 kg
maksimalus detalės svoris 20 kg
Produkto rūšis Vaizdo matavimo mikroskopas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 492500 200/6X
EAN / GTIN 4062406160227
Gamintojo numeris 492500 200/6X
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo mikroskopas greičiau apdoroja vaizdą, didelės skiriamosios gebos spalvota vaizdo kamera ir paprastai valdomu, dirbtuvėms tinkamu, jutikliniu ekranu su M3 matavimo programine įranga.
Krentantis apšvietimas: 56 baltos LED lemputės 2 koncentriniais žiedais. 1 žiedas ir 4 segmentai, kuriuos galima atskirai įjungti ir pritemdyti.
Kiaurai praeinanti šviesa: ilgai šviečianti LED lemputė, telecentrinė, įjungiama ir pritemdoma. Masyvus granito pagrindas su grūdinto paviršiaus stalu ir tiksliomis kreipiamosiomis. Ergonominis greitas abiejų ašių reguliavimas viena ranka (X ir Y). Diodų lazeris padeda nustatyti padėtį. Tikslus pakartojimas dėl automatinio krašto atpažinimo.
Dabar su M34 programinės įrangos versija:
  • Su modernia 64 bitų programa patogiam didelio duomenų kiekio tvarkymui.
  • Išplėstinis matavimo programos įrašymo režimas su standartiniu arba išplėstiniu įrašymo režimu.
  • Išsaugokite ir įkelkite atskaitos sistemą: optimaliai tinka naudojant greitojo užspaudimo sistemas.
  • Naujos eksporto funkcijos, pvz., tiesioginis eksportas į PDF ir greitesnis eksportas į Excel.
Su 6 lygių rankiniu priartinimo objektyvu, didinimo elementu 0,35× iki 2,25× ir tarpašine šviesa tolygiam detalių apšvietimui.

Paskirtis:

  • Prekių priėmime, matavimo laboratorijoje, gamyboje.
  • Universaliai naudojamas dėl lankstaus keturių ketvirčių apšvietimo ir kompaktiško matavimo kompiuterio.
  • Įvairiausias geometrines formas ir medžiagas galima patogiai ir saugiai išmatuoti. Taip pat įmanoma dokumentuoti.

Pjovimo režimai:

Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 0,35 x 16 x 20 x 13 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 0,5 x 23 x 14 x 9 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 1 x 43 x 7 x 4 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 1,5 x 65 x 4 x 3 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 2 x 90 x 3 x 2 mm2.
Priartinimo lygis / ekrano raiška / matymo laukas: 2,5 x 100 x 3 x 2 mm2.

Tiekiama:

Su kompiuteriu-monitoriumi, belaide pele ir klaviatūra, nuo dulkių apsaugančiu apvalkalu, maitinimo bloku, patikros protokolu ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Objektyvas Nr. 491912, programinės įrangos parinktis Nr. 491913, pjovimo briaunos valytuvas Nr. 354788; patikros etalonas Nr. 491928; precizinis spaustuvas Nr. 494480; greitojo užveržimo sistema Nr. 494451; matavimo mikroskopų stalas Nr. 492580.

Pastaba:

Linijinio matavimo nuokrypis EUXY, MPE pagal DIN EN ISO 10360-7, didinimo faktorius = 0,5.
Priimtinos aplinkos sąlygos: 20 °C ± 1 K, temperatūros gradientas Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, išmatuotas su kalibravimo etalonu.

Taip pat prie visų GARANT vaizdo matavimo mikroskopų siūlome ir:
  • techninės priežiūros sutartis;
  • įrengimą, pirmą paleidimą su trumpu instruktažu;
  • individualų visų darbuotojų mokymą;
  • kalibravimą vietoje.

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus bei keisti lietimu valdomo ekrano skydelio modelį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį