High-Power žiedinė lempa su segmentų valdymu 66 mm

Prekės Nr.: 492225 66
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiedinės lempos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Žiedinės lempos ⌀ 66 mm
Žiedinė lempa ilgis 107 mm
Žiedinė lempa plotis 128 mm
Žiedinės lempos aukštis 31 mm
Produkto rūšis Apšvietimo elementas matavimo priemonei
elektrostatinė savybė EGB/ESD

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492225 66
EAN / GTIN 2050002067424
Gamintojo numeris 10102 + 595-32-258

Aprašymas

Modelis:

LED žiedinė lempa su integruotu valdikliu patogiam naudojimui - nereikia atskiro valdymo bloko. Ergonomiškas ir aiškus valdymas tiek kairiariankiams, tiek ir dešiniarankiams. Galima nustatyti 2 darbinius atstumus (45 –130 mm ir 80 – 300 mm). Homogeniška šviesa. Segmentai gali būti valdomi atskirai. Atminties funkcija pageidaujamam nustatymui. Integruojamas ESD aplinkoje.

Privalumai:

  • Galima nustatyti kelis darbinius atstumus
  • Išorinis valdymo blokas neprivalomas
  • Lankstus ir pažangus segmento valdymas

Tiekiama:

Kartu su adapteriu Ø 66 mm x 58 mm, tarptautiniu maitinimo bloku (100-240V), raktu šešiabriauniams varžtams.

Priedai pasirinktinai:

Difuzorius, poliarizuojantis filtras, adapteris objektyvams

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį