Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spalvotas fotoaparatas, USB 3.0 5

Prekės Nr.: 492070 5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paleidimas 2592×1944 px
Prijungimo laido ilgis 3 m
Sąsaja USB sąsaja
Pikselių dydis 2,2 µm
Vaizdų per sekundę 15
Jutiklių dydis 1/2,5 in
Fotoaparatas 5 megapikselių CMOS spalvota kamera
Ilgis 43 mm
Plotis 29 mm
Aukštis 29 mm
Produkto rūšis Fotoaparatas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 492070 5

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas didelės skiriamosios gebos fotoaparatas puikios kokybės nuotraukoms.
5 megapikselių spalvotas SMOS fotoaparatas su USB 3.0 jungtimi. Gali nufilmuoti iki 15 vaizdų per sekundę pilna raiška.

Tiekiama:

Su 3 m prijungimo laidu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį