Objektyvas skirtas Mantis® ERGO/PIXO 3

Prekės Nr.: 491992 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Didinimas (x kartų) 3
    Matymo lauko ⌀ 44,1 mm
    Darbinis atstumas 100 mm
    Produkto rūšis Priekinis objektyvo lęšis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 491992 3
    EAN / GTIN 2050002077522

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį