Vaizdo apžiūros sistema EVOCam su LED kampine optika ECO2503

Prekės Nr.: 491896 ECO2503
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px
Trikojis Stalinis stovas
Darbinis atstumas žvelgiant nuožulniai 35,5 mm
Darbinis atstumas žvelgiant vertikaliai 56,5 mm
Padidinimas (x kartų) žvelgiant nuožulniai 19 - 105
Padidinimas (x kartų) žvelgiant vertikaliai 28 - 151
Svoris 23,5 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Video kontrolės sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis Full-HD mikroskopas su puikios kokybės vaizdais tiksliam objektų padidinimui. Galimybė laisvai pasirinkti įvairaus pločio bei tikslumo objektyvus leidžia išlaikyti aiškų vaizdą netgi didinant iki 300×.
  • Puikūs Full-HD video vaizdai (1080 p / 60 fps).
  • Didelis, optinis didinimo diapazonas nuo 30: 1 su daug didinimo galimybių (iki 300×) ir 12 gubas skaitmeninis priartinimas.
  • Vaizdai be vargo išsaugomi pasirinktinai išoriniuose įtaisuose (USB atmintinėje) arba papildomai užsakoma programinės įrangos funkcija (Vifox). Integruota USB3 sąsaja.
  • Aukštos kokybės optika su modernia skaitmenine technologija.
  • Greitas, profesionalus vaizdų pateikimas patikimiems rezultatams gauti.
  • Integruotas 8 taškų LED žiedinis šviestuvas.
  • Įvairūs aukštos kokybės trikojų variantai užtikrina tikslumą ir stabilumą.
  • 24 colių Full-HD ekranas su HDMI įvadu.
Stalinis stovas.

Paskirtis:

Vaizdo apžiūros sistema prekių priėmimui, gaminimui ir projektavimui. Didelis, išsamus tiesioginis vaizdas pastovaus darbo vietoms, vienu metu stebėti keliems naudotojams.

Tiekiama:

Su spalvotu 24 colių Full-HD ekranu, USB atmintine.

Priedai pasirinktinai:

EVO Cam II valdymo konsolė Nr. 491898, LED šviestuvas, WiFi kištukinis siųstuvas ir kiti objektyvai (0,45 × / 1,00 ×).
Stumdoma platforma 100 × 100.