Stereomikroskopas Lynx EVO ERGO

Prekės Nr.: 491865 ERGO
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas EVO501
Trikojis Stalinis stovas
Didinimas (x kartų) 6 - 60
Objektyvas (x kartų) 1,0
Darbinis atstumas 75 mm
Optinės ašies atstumas nuo kolonos 200 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 100–240 V
Svoris 15,3 kg
Produkto rūšis Neokuliarinė stebėjimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491865 ERGO
EAN / GTIN 2050001956767

Aprašymas

Modelis:

Stereo mikroskopas be okuliaro komponentų ir 3D bandinių stebėjimui ir analizavimui. Patentuota Dynascope® stereo optika išgauna aukščiausios kokybės trimačius vaizdus. Unikali Lynx EVO optika be okuliaro labai patogi dirbant, todėl darbas tampa dar efektyvesnis.
  • Modulinis dizainas leidžia pritaikyti pagal individualius poreikius.
  • Didinama palaipsniui nuo 6× – 60×, o naudojant papildomus objektyvus netgi iki 120×.
  • Lankstus stovų pasirinkimas
  • Ergonomiškas stovas . Kompaktiškas dydis mažoms patalpoms. Išskirtinis stabilumas netgi dididant daug kartų.
  • Multi-Axis rėmai- stovai. Tiklslus ir tvirtas, idealiai tinka pramoniniam naudojimui, kur reikia kuo didesnio darbinio paviršiaus.
  • Dideli atstumai tarp komponentų, kad būtų patogu juos apdirbti.
  • Itin ergonomiškas. Natūrali kūno padėtis leidžia dirbti nepavargstant, neribojami galvos judesiai ir žymiai mažiau varginamos akys.
  • Aukštos kokybės nuotraukos: natūralių spalvų, didelės raiškos, ryškios detalės, geras kontrastas.

8 LED žiedinis šviestuvas su apšvietimo stiprumo reguliatoriumi ir integruotu sukamu lešiu.

Paskirtis:

Visoms gamybos ir apžiūros sritims, kur reikalingas didelis darbinis atstumas ir aukšta vaizdo kokybė. Apdirbimui po mikroskopu. Ilgam naudojimui nepavargstant. Idealiai tinka ir nešiojantiems akinius.

Tiekiama:

Su projekcijos galvute su objektyvu ir padidinimo elementu 10: 1. LED apšvietimas, apšvietimo reguliatorius.
Stalinis stovas su nuimamu objektyvo laikikliu.

Priedai pasirinktinai:

Smart Cam (su programine įranga) Nr. 491867, graduotos plokštelės.
Daugiau objektyvų (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)
Stumdoma platforma 100×100 mm su plastikiniu paviršiumi, LED kontūrų šviestuvu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį