LED 3000 šviesa NVI

Prekės Nr.: 491755 NVI
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Maitinimo šaltinis
Apšvietimo spalvinė temperatūra 5 600 K
Darbinis atstumas 60 mm - 150 mm
Produkto rūšis Endoskopo apšvietimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491755 NVI
EAN / GTIN 2050002078253

Aprašymas

Modelis:

58 mm objektyvams.
Vertikalus apšvietimas, skirtas įdubimams ir kiaurymėms peržiūrėti, nes šviesa ant mėginio krenta vertikaliai.

Tinka:

Stereo mikroskopas Nr. 491753, 491754 ir S serija Nr. 491785.

Tiekiama:

1 maitinimo blokas su 2 metrų kabeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį