{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Optika | 10° Greenough parfokalinis (binokuliarinis) | |
LED apšvietimo sistema | Įmontuotas, krintančios ir sklindančios šviesos jungiklis, įjungiama atskirai arba kartu | |
Paviršiaus apšvietimas | Pasirenkami 3 režimai: maksimalus šviesumas su 5 LED-ais, įstrižai krintanti šviesa su 3 LED-ais, plokščia šviesos juosta su 2 LED-ais | |
reguliuojamas apšvietimas | taip | |
Didinimas (x kartų) | 8 - 35 | |
Didinimas | 4,4:1 | |
Matymo lauko ⌀ | 5,7 mm - 25 mm | |
Stebėjimo kampas | 60 laipsniai | |
Darbinis atstumas | 100 mm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Svoris | 5,4 kg | |
Produkto rūšis | Stereomikroskopas |
Produkto numeris | 491750 EZ410 | |
EAN / GTIN | 7630003546620 |