Žiedinis šviestuvas su lupa 175 mm

Prekės Nr.: 491545 175
reikia užklausti
Yra sandėlyje
881 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 175 mm
Didinimas (x kartų) 1,75
Galvos ⌀ 315 mm
Šarnyrinės svirties ilgis A 330 mm
Šarnyrinės svirties ilgis B 330 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
LEDų kiekis 40
Produkto rūšis Lupos šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491545 175
EAN / GTIN 4045197695970

Aprašymas

Modelis:

Šviestuvas su lupa su auštos kokybės SMD-LEDais tolygiam darbinio paviršiaus apšvietimui be atspindžių ir šešėlių. Neiškreiptas atvaizdas su ryškiu vaizdu kraštuose. Patvarūs LEDai (iki 50 000 h), naudoja mažai elektros.
40 SMD-LED-ų; 3 šviesumo lygiai.

Tiekiama:

Su lęšių dangteliais, stalo gnybtu, tinkančiu plokštėms, kurių storis 10 − 62 mm (dyd. 100 su stalo koja).

Pastaba:

Gamintojas gali pakeisti šviesos šaltinį.