Didinamieji akiniai maxDETAIL 2

Prekės Nr.: 490954 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas (x kartų) 2
Atstumas nuo objekto 400 mm
Atstumas nuo akių 60 mm - 68 mm
Dioptrijų kompensavimas ±3 dpt
Svoris 49 g
Produkto rūšis Didinamieji akiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490954 2
EAN / GTIN 4064158164430
Gamintojo numeris 162451 MAX DETAIL

Aprašymas

Modelis:

Binokuliarinė lupa su dioptrijų kompensavimu (±3 dpt. dešinėje / kairėje).

Privalumai:

Mažas svoris. Didelis matymo laukas: ⌀ 15 cm, kai atstumas 40 cm.

Priedai pasirinktinai:

Ant kaktos tvirtinamas prožektorius headlight LED.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį