Stalinė lupa Tech-Line, Lęšio ⌀: 90mm

Prekės Nr.: 490860 90
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Lęšio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio ⌀ 90 mm
Didinimas (x kartų) 2
Produkto rūšis Lupa su stovu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490860 90
EAN / GTIN 4015478115688

Aprašymas

Modelis:

Aplanatinis silikatinio stiklo lęšis neatspindinčiame žalvario rėmelyje su apsauga nuo pajuodavimo. Masyvus lietas stovas su juodu plastikiniu apvalkalu. Lanksti metalinė 300 mm ilgio kojelė.
Su papildomu priklijuojamu lęšiu ⌀ 20 mm, didinančiu 4 kartus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį