Lupa su apšvietimu powerlux 3,5/8000

Prekės Nr.: 490820 3,5/8000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšių rūšis asferinis
Apšvietimas SMD-LED
Lęšio ⌀ 54 mm
Didinimas (x kartų) 3,5
Apšvietimo spalvinė temperatūra apie 8000 (šaltai balta) K
Pakuotė kietojo putplasčio įdėklas
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 3
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR6
Produkto rūšis Rankinė lupa su apšvietimu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490820 3,5/8000
EAN / GTIN 4048347290940
Gamintojo numeris 158614 POWERLUX, 3,5X VERGR. 8000K

Aprašymas

Modelis:

  • Žymus padidinimas 20 dpt / 5 x esant dideliam matomumo plotui.
  • Geriausia atvaizdų kokybė dėl asferinės formos, patvarus plastikinis lęšis (PXM®), cera-tec® danga.
  • Optimalus apšvietimas be šešėlių 2 viena priešais kitą išdėstytomis SMD-LED lemputėmis.
  • Minkštas sensorinis mygtukas ĮJUNGTI / IŠJUNGTI, aiški suveikimo kontrolė, paprastas naudojimas.
  • Automatinis išjungimas: šviesa automatiškai išsijungia po 30 minučių.
Galima naudoti kaip binokuliarą.

Tiekiama:

Su 3 baterijomis Nr. 081561, dyd. LR6 ir putplasčio dėklu.