Lupa su rankena Tech-Line 2/4

Prekės Nr.: 490706 2/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšių sistema aplanatinis
Lęšio ⌀ 90 mm; 20 mm
Didinimas (x kartų) 2; 4
Produkto rūšis Lupa su rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490706 2/4
EAN / GTIN 4015478115428

Aprašymas

Modelis:

Aplanatinis silikatinio stiklo lęšis neiškreiptam vaizdui išgauti. Rėmelis ir rankena metaliniai, atsparūs tirpikliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį