Precizinė liniuotė-lupa 100 mm

Prekės Nr.: 490570 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm
    Didinimas (x kartų) 10
    Skalės padalos 0,1 mm
    Konstrukcinis aukštis 48 mm
    Bendras ilgis 150 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Matavimo lupa su liniuote

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 490570 100
    EAN / GTIN 4045197782540
    Gamintojo numeris 490570 100

    Aprašymas

    Modelis:

    Su aplanatine lęšių sistema. Lazeriu išgraviruota, nenusitrinanti ir neblizgi matavimo skalė. Liniuotė iš nerūdijančio plieno, su lengvai stumdoma precizine lupa. Geriausiai tinka darbams dirbtuvėse.

    Priedai pasirinktinai:

    Apšvietimas Nr. 490545.

    Pastaba:

    2. Precizinė lupa; 300 mm ir 400 mm liniuočių reikia teirautis.