Duo matavimo skalė 2

Prekės Nr.: 490440 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo skalių makro padalos 0,1 mm
Matavimo skalių mikro padalos 0,01 mm
Produkto rūšis Matavimo skalė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 490440 2
EAN / GTIN 4015478115503

Aprašymas

Modelis:

Skalės apatinė dalis dengta kietuoju chromu, tai leidžia išvengti paralakso klaidų. „Dvi skalės viename“: Makro (⌀ 25 mm) ir mikro skalė (⌀ 2,5 mm). Makro skalė nuskaitymui padidinus 8 ir 10 kartų (Nr. 490400; 490410).

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį