Nepraeinantysis kalibrinis kamštis, skirtas MultiCheck skaitmenin. M5

Prekės Nr.: 486516 M5
Naujas produktas

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 17,55 € /vnt.
  • 44,60 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: M
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Sriegio tipas M
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Sriegis M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486516 M5
EAN / GTIN 4046122621217

Aprašymas

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Tinka:

Bazinis prietaisas 486511 dyd. 2-10, matavimo įvorė Nr. 486512 dyd. 2-10 ir apsauginė įvorė Nr. 486515 dyd., M2 iki M10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį