Ribinis žiedinis kalibras NPT, Sriegis: 1in

Prekės Nr.: 486405 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 62,80 € /vnt.
  • 56,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Sriegio tipas: NPT

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ANSI / ASME B 1.20.1
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas NPT
Sriegis 1 NPT
Sriegio ⌀ 33,4 mm
Vijų skaičius colyje 11.1/2
Produkto rūšis Sriegių ribinis kalibrinis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486405 1
EAN / GTIN 2050001691415

Aprašymas

Modelis:

NPT = Amerikietiško standarto kūginis vamzdinis sriegis. Kūgis 1 : 16. Sandariems sriegiams.

Standartas:

ANSI / ASME B 1.20.1

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį