Srieginis kalibras 6H mod., Sriegis: EG-M5

Prekės Nr.: 486180 EG-M5
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,80 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 8140
  • Sriegio tipas: EG-M

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 8140
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas EG-M
Sriegis EG M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175

Aprašymas

Modelis:

Sriegių kalibras sriegių (EG) vieliniams srieginiams įdėklams patikrai. Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299. Nepraeinančioji ir praeinančioji pusės ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R). Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams (EG), dešininiams DIN 8140-2.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502 ir DIN 8140.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį