Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras G1 in

Prekės Nr.: 486140 G1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,80 € /vnt.
  • 25,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis (in) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 228
  • Sriegio tipas: G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 228
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Tolerancijos laukas A
Tolerancijos klasė A
Sriegio tipas G
Sriegis G1
Sriegio ⌀ 33,25 mm
Vijų skaičius colyje 11
Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486140 G1
EAN / GTIN 2050001035882

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A.
Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

Standartas:

DIN EN ISO 228

Pastaba:

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį