Smulkus sriegis nepraeinantysis kamštinis kalibras 6H 45X1,5

Prekės Nr.: 486130 45X1,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,25 € /vnt.
  • 46,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M x žingsnis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: MS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kokybė 6
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio tipas MS
Sriegis M45
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486130 45X1,5
EAN / GTIN 2050001675811

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.
Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį