Smulkus sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g 12X1,5

Prekės Nr.: 486110 12X1,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,40 € /vnt.
  • 44,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M x žingsnis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: MS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kokybė 6
Tolerancijos laukas g
Tolerancijos klasė 6g
Sriegio tipas MS
Sriegis M12
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Produkto rūšis Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486110 12X1,5
EAN / GTIN 2050001035622

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.
Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį