Sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g M36

Prekės Nr.: 486050 M36

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 44,50 € /vnt.
  • 24,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: M

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kokybė 6
Tolerancijos laukas g
Tolerancijos klasė 6g
Sriegio tipas M
Sriegis M36
Sriegio žingsnis 4 mm
Produkto rūšis Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486050 M36
EAN / GTIN 2050001037787

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį