Sriegis praeinantysis kamštinis kalibras M42

Prekės Nr.: 486020 M42

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,25 € /vnt.
  • 46,40 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: M

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kokybė 6
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio tipas M
Sriegis M42
Sriegio žingsnis 4,5 mm
Produkto rūšis Sriegių praeinantysis kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486020 M42
EAN / GTIN 4045197213129

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Praeinantysis ir nepraeinantysis kamštinis kalibras, atskirai (DIN 2240, dalis 2, forma GE).

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN13.
Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį