Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g M3,5

Prekės Nr.: 486010 M3,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 19,60 € /vnt.
  • 42,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN 13
    Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai
    Kokybė 6
    Tolerancijos laukas g
    Tolerancijos klasė 6g
    Sriegio tipas M
    Sriegis M3,5
    Sriegio žingsnis 0,6 mm
    Produkto rūšis Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 486010 M3,5
    EAN / GTIN 2050001037114

    Aprašymas

    Modelis:

    Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.

    Paskirtis:

    Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.

    Standartas:

    Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

    Pastaba:

    Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį