Sriegis ribinis kamštinis kalibras M8

Prekės Nr.: 486008 M8

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 54,80 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 13
  • Sriegio tipas: M

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 13
Kalibro rūšis Nepraeinantysis srieginis kalibras; Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kokybė 6
Tolerancijos laukas H
Tolerancijos klasė 6H
Sriegio tipas M
Sriegis M8
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Praeinančiosios pusės paviršius TiN
Produkto rūšis Sriegių kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 486008 M8
EAN / GTIN 2050001060457

Aprašymas

Modelis:

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 − 2299.
Nepraeinančioji ir praeinančioji pusės ant vienos rankenos (DIN 2240, 1 dalis, forma R). Nepraeinančioji pusė pažymėta raudonai.
Praeinančioji pusė su TiN danga. Todėl žymiai patvaresnis, griovelis nešvarumams nuo M6.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiams DIN 13.
Tolerancijos klasė 6H (iki M 1,4 = 5H).

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN ISO 1502.

Priedai pasirinktinai:

Nepraeinantis kalibrinis kamštis Nr. 486055.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį