Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, Tipas: A

Prekės Nr.: 484225 A

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas a; b; c; cd; d.; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Tolerancijos vertė −1,8 mm - 0,9 mm
Kokybė 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nominalus dydis 3,001 mm - 5,999 mm
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Ribinė kalibruojanti šakutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484225 A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusės kalibrinės šakutės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos. Praeinančioji pusė su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7163.
Tarpiniams matmenims arba ribinėmis nuokrypomis, išreikštomis skaičiais.
Ribinė kalibruojanti šakutė su skaičiais išreikšta tolerancija, pvz., Nr. 484225 dyd. 41,04 + 0,01/ -0,02

Paskirtis:

Velenų kontrolei paslankiose, perėjimo ir presuotose angose.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1 ir DIN 7163.

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 3 – 5,999
Tipas B = 6,001 – 6,999
Tipas C = 7,001 – 10,999
Tipas D = 10,001 – 14,999
Tipas E = 15,001 – 18,999
Tipas F = 19,001 – 22,999
Tipas G = 23,001 – 27,999
Tipas H = 28,001 – 32,999
Tipas I = 33,001 – 39,999
Tipas J tipas = 40,001 – 43,999
Tipas K = 44,001 – 49,999
Tipas L = 50,001 – 55,999
Tipas M = 56,001 – 62,999
Tipas N = 63,001 – 71,999
Tipas O = 72,001 – 75,999
Tipas P = 76,001 – 82,999
Tipas Q = 83,001 – 92,999
Tipas R = 93,001 – 99,999

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį