Kalibrinis kamštis Praeinantysis chromuotas H7, Nominalusis matmuo ⌀: 5mm

Prekės Nr.: 484040 5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 21,40 € /vnt.
  • 12,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis matmuo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras
Nominalus dydis 5 mm
Kokybė 7
Tolerancijos laukas H
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484040 5
EAN / GTIN 2050001674944

Aprašymas

Modelis:

Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.
Praeinančioji pusė su matavimo plokštumomis iš kietojo chromo. Todėl patvaresni apie 8 kartus.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ir DIN 7164.

Pastaba:

  • Tarpinių matmenų reikia teirautis arba galima paprastai užsakyti internetu adresu www.hoffmann-group.com, pvz., Nr. 484000 dyd. 82.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį