Kalibrinis kamštis su tarpininiais matmenimis su užlaida nusidėvėjimui J

Prekės Nr.: 484025 J

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 32,10 € /vnt.
  • 24,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 7150-2; DIN 7164
Kalibro rūšis Praeinantieji srieginiai kalibrai; Nepraeinantysis srieginis kalibras
Nominalus dydis 60,001 mm - 90,000 mm
Kokybė 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerancijos laukas A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Produkto rūšis Kalibrinis kamštis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 484025 J
EAN / GTIN 4045197211866

Aprašymas

Modelis:

Matavimo priemonės iš aukščiausios kokybės plieno, grūdintos, atleistos, šlifuotos ir tiksliai pritrintos.
Šių kalibrų praeinančiosios pusės gaminamos su užlaida nusidėvėjimui pagal DIN 7164.
Kalibriniai kamščiai su tarpiniais matmenimis ir ISO atitiktimi, pvz., Nr. 484025 2,37 H6 arba skaitine tolerancija, pvz., Nr. 484025 28 +0,01/ -0,02.

Standartas:

Tolerancijos ir matmenų nuokrypiai pagal DIN 1938-1, DIN 2245-1 ir DIN 7164.

Pastaba:

Dydžio žymėjimo tipas apibūdina nominalų matmenį milimetrais (mm).

Tipas A = 2 – 2,999
Tipas B = 3 – 10
Tipas C = 10,001 – 14
Tipas D = 14,001 – 18
Tipas E = 18,001 – 24
Tipas F = 24,001 – 30
Tipas G = 30,001 – 40
Tipas H = 40,001 – 50
Tipas I = 50,001 – 60
Tipas J tipas = 60,001 – 90
Tipas K = 90,001 – 99,999
  • Prašome nurodyti tikslų nominalųjį ⌀ ir tolerancijos lauką (A-ZC) bei kokybę (6−13) arba skaičiais išreikštas ribines nuokrypas (+/−).
  • Tarpinių matmenų kalibriniai kamščiai - tik ribiniai kalibriniai kamščiai su matmenimis su kableliais!
  • Lygius (tiesius) ⌀ su ISO atitiktimi žr. Nr. 484000, 484020, 484040 arba teiraukitės.
  • Priėmimo kalibrai (be užlaidos nusidėvėjimui) žr. Nr. 484027.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį