• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Atskiras kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 8

Prekės Nr.: 483940 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,99 € /vnt.
  • 17,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 1
Nominalus dydis 7 mm - 9,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Kontrolinis ilgis 60 mm
Kietis 60 ±2 HRC
Medžiaga legiruotas įrankių plienas
Bendras ilgis 90 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 483940 8
EAN / GTIN 2050002077010
Gamintojas Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Germany, www.veith-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Kontroliniai kaiščiai iš legiruotojo įrankių plieno 60 ± 2 HRC. Kaištis: grūdintas, nušlifuotas ir pritrintas. Rankena: ⌀ išgraviruotas.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz.: nr. 483940 dyd. 2 0,35.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį