Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė, Tipas: 5

Prekės Nr.: 483914 5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,99 € /vnt.
  • 17,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Nominalus dydis 10,00 mm - 11,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Matavimo strypo ilgis 70 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483914 5
EAN / GTIN 2050001863416

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdims ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58−62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo ⌀ 3,00 − priekyje. Nuo ⌀ 1,00 viena pusė nusklembta.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483914 dyd. 5 10,08.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį