Atskiras nerūdijantis kontrolinis kaištis 1 tolerancijos klasė 0

Prekės Nr.: 483914 0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,29 € /vnt.
  • 17,10 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Nominalus dydis 0,30 mm - 0,49 mm
Žingsnis 0,01 mm
Matavimo strypo ilgis 40 mm
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483914 0
EAN / GTIN 2050002038370

Aprašymas

Modelis:

Kontrolinis kaištis iš rūdims ir rūgštims atsparios medžiagos, grūdintas (58−62 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,50 matmenys užrašyti ant apvalkalo; nuo ⌀ 3,00 − priekyje. Nuo ⌀ 1,00 viena pusė nusklembta.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., Nr. 483914 dyd. 5 10,08.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį