Atskiras kontrolinis kaištis 2 tolerancijos klasė 4

Prekės Nr.: 483910 4

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,99 € /vnt.
  • 17,80 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Tolerancijos klasė 2
Nominalus dydis 6,00 mm - 9,99 mm
Žingsnis 0,01 mm
Kietis 60 ±2 HRC
Matavimo strypo ilgis 70 mm
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483910 4
EAN / GTIN 2050001048936

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ±2 HRC) ir atleistas. Paviršius šlifuotas ir pritrintas. Nuo ⌀ 1,5 mm matmenys užrašyti, 0,1 mm − 0,99 mm be nuožulos. Nuo 1,0 mm viena pusė nusklembta.
2 tolerancijos klasė: Koto ⌀ ±0,002 mm.

Paskirtis:

Prieš naudojimą reikia nuvalyti tepalus, po naudojimo – sutepti.

Pastaba:

Užsakydami papildomai nurodykite pageidaujamą ⌀, pvz., nr. 483900 dyd. 5 10,08 arba 483920 dyd. 5 10,082.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį