{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 2269 | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Nominalus dydis | 16,00 mm - 18,99 mm | |
Žingsnis | 0,01 mm | |
Kietis | 60 ±2 HRC | |
Matavimo strypo ilgis | 70 mm | |
Medžiaga | Aukščiausios kokybės plienas | |
Produkto rūšis | Kontrolinis kaištis |
Produkto numeris | 483900 8 | |
EAN / GTIN | 2050001048875 |