Kontrolinių kaiščių rinkinys medinėje dėžutėje 2 tolerancijos klasė, Tipas: 41

Prekės Nr.: 483810 41

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 487,00 € /vnt.
  • 166,00 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 2269
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2269
Nominalieji matmenys 1 mm - 5 mm
Tolerancijos klasė 2
Žingsnis 0,1 mm
Kietis 60 ± 2 HRC
Medžiaga Aukščiausios kokybės plienas
Kontrolinių kaiščių kiekis 41
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Kontrolinis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 483810 41
EAN / GTIN 2050001046727

Aprašymas

Modelis:

Iš aukštos kokybės plieno, grūdintas (60 ± 2 HRC) ir atleistas. Matavimo strypų rinkiniai tvarkingai ir aiškiai sudėlioti medinėje dėžutėje, kiaurymės paženklintos (nuo 1,5 mm ⌀ papildomi užrašai ant pačių strypų). Matavimo strypų ilgis 40 mm, kai ⌀ iki 0,99 mm, virš - 70 mm.
2 tolerancijos klasė: koto ⌀ ±0,002 mm.

Paskirtis:

Įvairiems darbams įrankių bei įrenginių gamyboje, pvz.: gręžimo tolerancijų matavimui, kiaurymių padėties patikrinimui, atstumo tarp dviejų kiaurymių patikrinimui, krumpliaračių arba sriegių matavimams, taip pat kampo bei profilio tikrinimui ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį