Matavimo lūpų pora su cilindrine užmova 10 mm

Prekės Nr.: 481900 10
Rinkinio kaina 2 vnt. (129,50 € / 1 vnt.)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užmovos ⌀ kiekvienai antgalių porai (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užmovos ⌀ kiekvienai antgalių porai 10 mm
didžiausias matavimo gylis 15 mm
Plotis 9 mm
Aukštis 9 mm
visas ilgis 50 mm
Produkto rūšis Matavimo kojelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481900 10
EAN / GTIN 4030489220930

Aprašymas

Modelis:

Matavimo antgaliai su cilindrine užmova DIN 861 lapas 2 vidiniams ir išoriniams matavimams ir pagalbiniam reguliavimui.

Pastaba:

Matavimo antgaliai vidinio matavimo prietaisams pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį