Galinio ilgio matų laikiklis, reguliuojamas 200-400 mm

Prekės Nr.: 481700 200-400
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 200 mm - 400 mm
Ilgis 506 mm
Plotis 30 mm
Produkto rūšis Etalono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481700 200-400
EAN / GTIN 4030489220824

Aprašymas

Modelis:

Etalonų laikiklis, reguliuojamas. Patentuotas nustatymo būdas leidžia saugiai ir greitai įtvirtinti lygiagrečius etalonus. Fiksavimo mechanizmas užtikrina, kad etalonai neiškristų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį