Matavimo jėgos tikrintuvo ilgintuvas 50-75 mm

Prekės Nr.: 481348 50-75
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai matavimo ribos 50 mm - 75 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 481348 50-75
EAN / GTIN 4045197286598
Gamintojo numeris 481348 50-75

Aprašymas

Privalumai:

Mikrometrai >25 mm gali būti tikrinami prisukti prie įrenginio.