Modelis:
Pagaminta iš grynos cirkonio oksido keramikos (ZrO
2) metodu.
- Kietis: 1350 HV, kone dvigubai kietesnis už plieną.
- Trapumas: pasiekia maždaug 70 % plieno tvirtumo lenkiant. Atsparus smūgiams.
- Atsparumas dilimui: lyginant su plienu apie 10 kartų patvaresnis. Jokių rėžių. Jokių plastinių deformacijų. Įbrėžimai ir maži defektai nepadaro jokios įtakos matavimo rezultatui. Paviršius ilgiau išlieka sukimbantis nei plieno.
- Naudojimas / priežiūra: itin atsparus šarmams, rūgštims, riebalams (alyvai), vandeniui. Lyginant su plienu, nebereikia gaišti laiko valant tepalą prieš naudojimą ir tepti po naudojimo. Kai yra ilgi matmenys, privalumas − mažesnis svoris.
- Temperatūros poveikiai: išsiplėtimo koeficientas (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 panašus į plieno. Mažas šilumos laidumas.
- Antimagnetinis: nesimagnetinantis.
- Paslankumas vientisa, itin tanki struktūra užtikrina gerą adheziją net ir su plienu. Šalts suvirinimas neįmanomas.
- Patikros protokolas: kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo. Pridėtas gamintojo protokolas, atitinkantis nacionalinius standartus:
Paskirtis:
Tolerancijos klasė 1 kaip darbinis ir nustatymo matmuo kontrolinių šablonų patikrai. Matavimo laboratorijoms.
Turinys:
po 1 vnt., kurių dydis: 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 mm
Žingsnis 0,001: 9 vnt. 1,001 − 1,009 mm
Žingsnis 0,01: 49 vnt. 1,01 − 1,49 mm
Žingsnis 0,5: 19 vnt. 0,5 − 9,5 mm