{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerancijos klasė | 0 | |
Kietis | 65 HRC - 67 HRC | |
Medžiaga | sendintas specialus plienas | |
Etalonų skaičius | 47 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 480200 47 | |
EAN / GTIN | 4946368226781 | |
Gamintojo numeris | 516-962-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paralelinių etalonų rinkinys 0 tolerancijos klasė 47
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
2 027,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
317 vnt. yra sandėlyje
307,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Etalonų skaičius | 47 | 47 |
Kietis | 65 ;67 | 64 ;66 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | Gamintojo patikros sertifikatas |
Pakuotė | tvirta dėžė | tvirta dėžė |
Medžiaga | sendintas specialus plienas | sendintas specialus plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas |