Platforminės svarstyklės, tipas DS didelė skiriamoji geba, Maksimalios svėrimo ribos: 65kg

Prekės Nr.: 479611 65

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 102,00 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 295,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios svėrimo ribos (kg) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalios svėrimo ribos 0 kg - 65 kg
Padalos vertė 0,5 g
Rodomo vieneto skaitmens aukštis 18 mm
Atkartojimas 0,5 g
Gamintojo pavadinimas DS
Reguliavimo laikas 3 s
Minimalus vieneto svoris 5 g
Svėrimo plokštės matmenys 500×400 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Svoris neto 19 kg
Produkto rūšis Platforminės svarstyklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 479611 65
EAN / GTIN 4045761356993

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtos platforminės svarstyklės tinka naudoti kaip siuntų, pramonines arba skaičiavimo svarstyklės.
  • Ekranas su 21 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai su lanksčiu laidu.
  • Tvirta platforma su apsauginiu ekrano dangčiu.
  • Paprastas, aiškus valdymas pasirenkant (taip / ne) ekrane.
  • Galimas maitinimas iš elektros tinklo arba baterija (baterija pagal papildomą užsakymą).
  • Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.
  • Automatinė pagerinta atskaitos sistema tikslesniam skaičiavimui.
  • Kalibravimo programa CAL: tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).
  • Vienetai: pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt.
  • Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.
  • Skaičiuojamas žinomas konteinerio svoris. Naudinga tikrinant užpildymo lygius.
  • Procentų nustatymas: nukrypimo nuo atskaitos svorio rodmuo % vietoj gramų.
  • KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius (neįtrauktus į tiekimo sudėtį), pvz. RS-232, USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.

Tiekiama:

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Priedai pasirinktinai:

Vidinis ir išorinis akumuliatorius, kontrolinis svarelis, sieninis laikiklis, spausdintuvas, stovas ir sąsajos adapteris, pvz., RS-232, USB pagal užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį